ボーセイ
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60401139
品番
THSS-M4-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,797
販売価格(税別)
¥
45,270
バスケットに入れる
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。
圧入タイプのスタッドです。
簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。
容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
5.9
H(mm)
2.4
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】4