曜日別特売
TWN-M6 ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄) ボーセイ 60401209

ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(500本)注文コード60401209品番TWN-M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,429
販売価格(税別)
10,390

計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。
パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。

用途
溶接での施工時に。
材質ねじピッチ(mm)1寸法D(mm)8寸法B(mm)13.2H(mm)4.6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.25取付穴径(mm)【相手材】8.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする