オンダ製作所
持出しソケット 青銅製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
13
13
20
25
寸法L1(mm)
30
15
20
22.5
25
30
40
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60401891
品番
OS-238EAB
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)
・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
呼び径
13
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
27
寸法L2(mm)
44
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
六角(mm)
12
呼び径(ねじ)
R1/2×Rp1/2
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
※・持出しソケットを2個以上連続した配管をしてはいけません。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材