曜日別特売
OS-238IAB 持出しソケット 青銅製 オンダ製作所 60401909

OS-238IAB 持出しソケット 青銅製 オンダ製作所 60401909
OS-238IAB 持出しソケット 青銅製 オンダ製作所 60401909

持出しソケット 青銅製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径13
寸法L1(mm)50
内容量1個注文コード60401909品番OS-238IAB
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)
・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13寸法L1(mm)50寸法D(Φmm)27寸法L2(mm)64使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75六角(mm)12呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
※・持出しソケットを2個以上連続した配管をしてはいけません。漏水の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする