RH3B-UAC230 RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気) 60403996

RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

(6件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個接点構成3cコイル定格電圧(V)AC230注文コード60403996品番RH3B-UAC230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。

種類パワーリレー接点構成3c端子形状ブレード端子コイル定格電圧(V)AC230極数3形式標準形使用周囲温度(℃)-25~40(氷結なきこと)使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)質量(g)約50消費電力(VA)約2(50Hz)・約1.7(60Hz)消費電力(W)-接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)定格電流(mA)8.5(50Hz)、7.4(60Hz)[±15%、at20℃]保護構造ケース入り保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)復帰時間25ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC24V・30mA、DC5V・100mA(参考値)電気的耐久性20万回以上(AC110V・10A)接点材質AgCdO接点タイプ(銀酸化カドミウム)/カドミウムフリー接点タイプ(Ag合金)コイル抵抗(Ω)11460±10%(at20℃)動作時間(ms)25以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:200耐振動[耐久]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm定格通電電流(A)10最小動作電圧80%以下(初期値)(定格値に対してat20℃)定格負荷電圧(V):AC110・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7.5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:7.5A・誘導負荷:5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7.5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)接点最大許容電流(A)10接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1650・DC300W 、誘導負荷:AC1100・DC225W開閉頻度(回/時)[最大]電気的:1800、機械的:18000耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000、接点回路と操作コイル間:AC2000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)45~85(結露なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/AC220V 7.5A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60403777
2021-12-02
用途: 機械のメンテナンス時
高平農産農・林・水産業

和泉電気製なので安心して使うことができます。
配送も問題なく、いつも信頼して頼んでます。

対象商品 : 60404111
2019-03-19
用途: 試作機
教育・研究機関

電源の遮断に選定しました。
品質は良く安心して使ってます。

対象商品 : 60403436
2019-02-15
用途: 工具シーケンス用
kataotex電気・ガス・熱供給・水道業

小型で使い勝手が良い。コイル電流も少なく良い。ケースも思いのほか堅牢。

対象商品 : 60403612
2019-04-13
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

丈夫で長持ちします。ケース内に埃が入らない設計になっていれば更に良いと思います。

対象商品 : 60403463
2018-06-16
用途: 機器の修理・メインテナンス時・設備工事メインテナンス時
有限会社 大栄電機

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます満足しています。

対象商品 : 60403436
2016-02-24
用途: 機械作業

支障無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする