HRSC Series用 電源ケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード60405041品番HRR-CA001
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
用途電源単相AC200Vタイプ用長さ(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20
関連資料:カタログ(24.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする