曜日別特売
5-116-3575 スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク(引出付) 内田洋行 60405573

スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク(引出付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)W1100
奥行(mm)D700
(本体)オフホワイト、(天板)ダークファインウッド
(本体)オフホワイト、(天板)ダークファインウッド
(本体)オフホワイト、(天板)ピュアホワイト
(本体)オフホワイト、(天板)ナチュラルファインウッド
(本体)オフホワイト、(天板)ライトファインウッド
内容量1台注文コード60405573品番5-116-3575
参考基準価格(税別)¥75,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【最短4日!スピード配送】60種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズKタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。60種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

(本体)オフホワイト、(天板)ダークファインウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×700×700質量(kg)32.2幅(mm)W1100高さ(mm)H700奥行(mm)D700本体寸法(mm)W1100×D700×H700グリーン購入法適合引出しあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,710/税込2,981
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-13
用途: 仕事用
高崎乳腺外科クリニック医療・福祉・介護関連業

造りはしっかりしていて良い机です。ただ、裏板が長く、コンセントなどの差し込み口の辺りまであるため、壁につけられませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする