※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格電圧(V)
AC200/220
AC/DC24
DC24
AC100/110
AC200/220
発光色
緑
アンバー
緑
赤
乳白
黄
赤/緑
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60409736
品番
SLD24-1TH2BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
緑
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴19×43
光源
LED