商品単体画像
セーブインダストリー
灰ふるい 13cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60412190
品番
SV-7992
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)、アミ:18-8ステンレス、ハンドル:18-0ステンレス
直径(Φmm)
【網】Φ0.32×12メッシュ
質量(g)
85
サイズ(mm)
130×175×52