曜日別特売
OS256714R【ワケあり】 スポットライト ODELIC(オーデリック) 60414631

 

OS256714R【ワケあり】 スポットライト ODELIC(オーデリック) 60414631
OS256714R【ワケあり】 スポットライト ODELIC(オーデリック) 60414631

スポットライト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台光源色昼白色タイププラグタイプ注文コード60414631品番OS256714R【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥13,9808,098

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス
店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様調光器:別売長さ(mm)146質量(kg)0.7オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90色温度(K)5000幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色昼白色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)100.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当ビーム角度(°)23回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)定格光束(Lm)831調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプミディアム配光
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15356016
2024-07-20
用途: カフェ新築工事
竹村商会サービス業

思っていたより高級感あり、照度も丁度よくとても満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする