エースサービス
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1巻(30m)
内径(mm)
26.5~26.8
注文コード
60415017
品番
AC-13【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
PlantTube(R) 防水
用途
重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用温度範囲(℃)
-30~70
長さ(m)
30
内径(mm)
26.5~26.8
外径(mm)
32.7~33.2
呼び径
1
サイズ
28
標準色
黒
材質
コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造
セミインターロック
最小曲げ半径(mm)
135
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。