コホ-フA3【ワケあり】 ビジネス封筒A3 マルアイ 60415166

本体

コホ-フA3【ワケあり】 ビジネス封筒A3 マルアイ 60415166
コホ-フA3【ワケあり】 ビジネス封筒A3 マルアイ 60415166
コホ-フA3【ワケあり】 ビジネス封筒A3 マルアイ 60415166
コホ-フA3【ワケあり】 ビジネス封筒A3 マルアイ 60415166
コホ-フA3【ワケあり】 ビジネス封筒A3 マルアイ 60415166
コホ-フA3【ワケあり】 ビジネス封筒A3 マルアイ 60415166

ビジネス封筒A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(90枚)注文コード60415166品番コホ-フA3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900

開封が簡単・便利な丈夫で安心の厚紙のビジネス封筒です。折り曲げずに内容物が送れます。A3サイズ対応。封緘が簡単なテープのり付。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)135備考ノリ付き寸法(幅W×高さH)(mm)490×340+ベロ65mm出荷単位1枚内容90枚坪量(g/m2)400入数1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする