曜日別特売
- ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 60416067

 

- ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 60416067
- ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 60416067
- ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 60416067
- ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 60416067

ミニくまで 平手爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード60416067品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

弾力が有るので木の根っこや段差を気にせず作業が出来る。爪が抜ける心配が少なく長期に使って頂けます。全長が85cmになったことで植込みの奥まで作業が出来る縮めて使うことで大量の落ち葉でもしっかりかき集めることができます。

用途熊手 金属 ほうき 箒 根かき 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 枯れ葉集め材質爪/鋼線(8本爪)、柄/木寸法(mm)【縮めて】580×115【広げて】850×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする