内田洋行
スカエナ H700シリーズ 多目的 SMP127
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイト
本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイト
本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイト
本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60422407
品番
5-116-5270
参考基準価格(税別)
¥108,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
700
幅(mm)
1200
奥行(mm)
700
色
本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイト
質量(kg)
49.1
本体寸法(mm)
W1200×D700×H700
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000