シネジック
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
長さ(mm)
32
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
ねじの呼び
3.8mm
3.8mm
4.3mm
5.1mm
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60426628
品番
CW-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。
引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途
造作工事などの木材接合に。
種別
全ねじ
材質
鉄/クロメートめっき
長さ(mm)
32
頭部径(Φmm)
8.2
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
3.8mm
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧