CW-75S コースウッド 小箱(ステンレス) シネジック 60426829

CW-75S コースウッド 小箱(ステンレス) シネジック 60426829
CW-75S コースウッド 小箱(ステンレス) シネジック 60426829
CW-75S コースウッド 小箱(ステンレス) シネジック 60426829

コースウッド 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
長さ(mm)75
ねじの呼び4.2mm
内容量1箱(200本)注文コード60426829品番CW-75S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,896
販売価格(税別)
5,360

コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。
素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。

用途
水回りや湿気が多い場所の木材接合に。
種別半ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)75頭部径(Φmm)8.5ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする