F-40 フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426899

F-40 フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426899
F-40 フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426899
F-40 フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426899

フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(700本)
長さ(mm)40
ねじの呼び3.4mm
内容量1箱(700本)注文コード60426899品番F-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。
小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。

用途
窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。
種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき長さ(mm)40頭部径(Φmm)6.3ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする