曜日別特売
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066

※商品イメージ

TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066
TR-CS-300NTU 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 60427066

天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
ナチュラルオーク
内容量1個注文コード60427066品番TR-CS-300NTU
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

隠しキャスターで家電もスイスイ
「大型プランターや、重さのある家電を サッと動かせたら・・・。」
Surury (スルリー) はそんな声から生まれたキャスター付トレイです。
隠しキャスターなので、見た目は普通のおしゃれなトレイ!
360度スムーズに動かせるので、掃除や模様替えが格段にはかどりますよ。
洗練された雰囲気はそのままに、水に強いPVC素材のため、水まわりにも最適です。
・動くトレイで、暮らしがもっと軽くなる
プランターや家電などをラクラク移動。鉢植えもまとめて動かせるので、掃除や模様替えが気軽にできます。
家族みんなが涼しい場所に、扇風機をさっと動かせば、居心地のいい空間のできあがり。
ラグでごろごろ、そんな時の相棒にもぴったり。
使わない時は、隙間にシュッと収納できるのも嬉しい。
・小さな力持ち。耐荷重25kgの安心感と豊富なバリエーション
カラーはぬくもりのある天然木調とスタイリッシュな大理石調。

用途木目調と大理石調のおしゃれなキャリーボードとして、観葉植物の植木鉢や空気清浄機やサーキュレーターなどを乗せてもキャスター付き移動が楽々。 リビングやベランダ、お庭や水回りでも。 鉢置き プランター スタンド ベース キャスター 台車 フラワー トレー 皿材質MDF質量(kg)1ナチュラルオーク備考完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×35仕上PVCシート貼り
注意
※・デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・ 仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※・強度について
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。
※十分に安全をご確認の上、設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする