曜日別特売
HDJT-71 ピンセット型 LCRメータ はくでん 60427495

HDJT-71 ピンセット型 LCRメータ はくでん 60427495
HDJT-71 ピンセット型 LCRメータ はくでん 60427495
HDJT-71 ピンセット型 LCRメータ はくでん 60427495
HDJT-71 ピンセット型 LCRメータ はくでん 60427495

ピンセット型 LCRメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60427495品番HDJT-71
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。

測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする