曜日別特売
HDSM-200-19P セッティングメジャー 正目盛 はくでん 60427888

HDSM-200-19P セッティングメジャー 正目盛 はくでん 60427888
HDSM-200-19P セッティングメジャー 正目盛 はくでん 60427888
HDSM-200-19P セッティングメジャー 正目盛 はくでん 60427888
HDSM-200-19P セッティングメジャー 正目盛 はくでん 60427888

セッティングメジャー 正目盛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
テープ長さ(m)2
内容量1個注文コード60427888品番HDSM-200-19P
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
任意の長さにカットすることができます。

用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼質量(g)32種類粘着テープテープ幅(mm)19テープ長さ(m)2目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする