はくでん
セッティングメジャー 正目盛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
テープ長さ(m)
3
1
2
3
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60427906
品番
HDSM-300-19P
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
任意の長さにカットすることができます。
用途
作業台、機械等への取り付け
材質
高炭素鋼
質量(g)
48
種類
粘着テープ
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3
目盛
正目盛
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面