曜日別特売
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046
S 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 60428046

防災シューズ ADX-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1足カーキ注文コード60428046品番S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソールには片足120kgまで耐える踏み抜きシートが入っており、アッパーは刃物を通さない耐切創素材に難燃加工がされております。
2つ折りにし専用ケースに収納できるので、コンパクトで邪魔になりません。
クッション性も良いので長時間履ける靴になっています。

用途危険物の落ちている作業現場や防災用品として。形状ローカットカーキ幅(cm)9.2材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)340足幅2E高さ(cm)9.5適合サイズ(cm)22~23.5RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)26甲被タイプスリッポンタイプ
注意
※ご注文の際は、商品内容をよくご確認ください。
※正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※商品の価格、仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※防水、撥水加工はしておりません。
※お手入れ方法はブラッシングでお願いします。水洗いは不可となります。自然乾燥日陰平干しでお願いします。ドライクリーニング、ウェットクリーニングは商品破損の要因となるためおやめください。
※水洗い、洗濯槽での洗濯により破損した場合の返品は受付不可とさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする