曜日別特売
HDWMS-01 有線顕微鏡 はくでん 60428125

HDWMS-01 有線顕微鏡 はくでん 60428125
HDWMS-01 有線顕微鏡 はくでん 60428125
HDWMS-01 有線顕微鏡 はくでん 60428125

有線顕微鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60428125品番HDWMS-01
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。
使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。
バリの確認や半導体等の確認に適しています。

仕様スナップショットフォーマット:jpg電源(V)USBポート(5DC)倍率最大1000倍(手動)対応OSWindows, Androidレンズマイクロスコープレンズセンサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカスフレームレート600Luxで最大30f/sビデオフォーマットAVIコントローラ高速DSP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする