SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518

SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518
SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518
SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518
SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518
SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518
SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518
SFS-4 Flairスコップ ネジリ 千吉 60428518

Flairスコップ ネジリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60428518品番SFS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製で、サビに強いです。
サビに強く、メンテナンスが容易なステンレスヘッドです。
保管時に便利なレザーストラップ付きです。
振動研磨を行い、光沢を抑えた艶消し仕上げにしています。

用途土すくい、除草作業。仕様レザーストラップ付材質刃部;ステンレス,柄;アッシュウッド全長(mm)約310タイプネジリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする