曜日別特売
SRD-2230N スリムラチェットDVセット SK11 60428710

SRD-2230N スリムラチェットDVセット SK11 60428710
SRD-2230N スリムラチェットDVセット SK11 60428710
SRD-2230N スリムラチェットDVセット SK11 60428710
SRD-2230N スリムラチェットDVセット SK11 60428710

スリムラチェットDVセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60428710品番SRD-2230N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。
クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。
クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。

用途
狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする