SK11
バンブ― 長袖丸首シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
L
LL
M
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60429306
品番
523213BK-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天然素材の竹インナーです。
肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。
天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
用途
暑さ対策の肌着。
材質
レーヨン95% (竹)Pu5%
色
ブラック
サイズ
LL
チェスト(cm)
104~112