SK11
ツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60429735
品番
FD-4600BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
便利な両開きの工具箱で、フタも外すことができます。
高さのある工具、道具も収納可能です。
200mmスプレー缶も収納できます。
用途
道具・工具の収納や持運び。
付属品
中皿1枚 / 仕切4枚
材質
高耐衝撃性コーポリマー
耐荷重(kg)
400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460×265×233