千吉
剪定鋏入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
紺青
紺青
深紅
唐茶
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60429751
品番
TCGL-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
剪定鋏をおしゃれに収納できるサックです。
使い込むほど独特の味がでる栃木レザーを採用しています。
出し入れスムーズな型入れ仕様です。
日本製牛革を使用しているので丈夫で長持ちです。
用途
剪定鋏の収納ケース。
材質
栃木レザー
色
紺青
適合ベルト幅(mm)
55
収納寸法(mm)
180~200
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
※使用しないときは屋内に保管してください。