曜日別特売
EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216

EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216
EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216
EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216
EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216
EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216
EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216
EGR-4 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 60430216

伸縮式ガーデンクリーナー 小

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60430216品番EGR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

お庭の落ち葉掃除や、作業後の集草作業に便利です。
玉付きタイプで落ち葉などがささりにくいため、効率よく作業ができます。
ヘッドが伸縮するため、持ち運びや収納も容易です。
グリップ上部が回転するため、吊り下げる向きも気になりません。

用途落ち葉の清掃や、集草作業。材質ヘッド部;鉄にメッキ,ハンドル;PP,パイプ部;ステンレス質量(g)約340全長(cm)55~70爪幅(mm)110~250爪数9本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする