曜日別特売
SB-ZA49-ST-DB メタルバックルベルト SK11 60430609

SB-ZA49-ST-DB メタルバックルベルト SK11 60430609
SB-ZA49-ST-DB メタルバックルベルト SK11 60430609
SB-ZA49-ST-DB メタルバックルベルト SK11 60430609

メタルバックルベルト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ベルト色ダークブルー
内容量1本注文コード60430609品番SB-ZA49-ST-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。
簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。

用途一般作業用ベルト。材質ベルト;ナイロン,バックル;合金バックル:ブラックベルト幅(mm)49ベルト色ダークブルー有効寸法(mm)最大:1250
注意
※墜落制止用器具には使用不可。
※用途以外には使用しないで下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※本体及び金具に傷が不具合がある場合は使用をしないで下さい。
※仕様・外観等は改良のため予告なく一部変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする