シンワ測定
スプリングクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
開口幅(mm)
38
38
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60432980
品番
75384
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
小型スプリングクランプ
用途
細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。
材質
ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
フトコロ(mm)
30
本体寸法(mm)
87×69×17
本体質量(g)
16
締付力(N)
40
開口幅(mm)
38