曜日別特売
8800-8358 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンバルーンセット ストア・エキスプレス 60433811

秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンバルーンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード60433811品番8800-8358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】ハロウィン柄の風船セット。天井から吊るして店内をハロウィン空間に。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。

用途【セット内容】バルーン2種×各2個寸法(cm)【ハロウィン】幅96 【ゴースト】高さ63.5素材ナイロンフィルム商品タイプハロウィン&ゴースト
注意
※【注意】空気用 空気注入用ストロー付き 室内仕様
※バルーンのサイズは膨らませたときのおよそのサイズで表記しています。
※気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする