呉竹
お化粧ふでぺん 目元用漆黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60434240
品番
KFE41-010P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
安定した筆先がブレないラインを作り上げる。フェルト筆タイプ。
ブレにくく描きやすい、フェルトタイプの筆先です。
濃密な黒
こだわりの描きごこち
速乾&ウォータープルーフ
7種類の保湿美容成分配合
酸化鉄フリー
材質
筆先:PA
材質(本体)
PP
質量(g)
6
タイプ
フェルト筆
材質(キャップ)
PP