曜日別特売
KFE21-068P お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹 60434258

 

KFE21-068P お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹 60434258
KFE21-068P お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹 60434258
KFE21-068P お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹 60434258

お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60434258品番KFE21-068P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

絶妙な弾力の筆先がはね上げラインを美しく仕上げる。細筆タイプ。
筆先に絶妙な弾力を持たせていますので、はね上げラインが美しく仕上がります。
肌馴染みの良い茶色
こだわりの描きごこち
速乾&ウォータープルーフ
7種類の保湿美容成分配合
カルミンフリー(コチニール色素フリー)

材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ細筆材質(キャップ)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする