内田洋行
スクエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
張地:アッシュグレイ
張地:インディゴ
張地:スカイブルー
張地:ライトグリーン
張地:アッシュグレイ
本体寸法(mm)
W1184×D300×H30
W1184×D300×H30
W1584×D300×H30
W1784×D300×H30
W1184×D400×H30
W1584×D400×H30
W1784×D400×H30
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60434824
品番
5-113-1645
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
張地:アッシュグレイ
寸法(幅×高さ)(mm)
1184×30
質量(kg)
5.6
本体寸法(mm)
W1184×D300×H30
注意
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のレイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000