内田洋行
スカエナ 120°ワークデスク用フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
張地:インディゴ
張地:インディゴ
張地:スカイブルー
張地:ライトグリーン
張地:アッシュグレイ
本体寸法(mm)
W1190×D300×H30
W1190×D300×H30
W1190×D400×H30
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60434964
品番
5-113-1671
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
1
色
張地:インディゴ
寸法(幅×高さ)(mm)
1190×30
質量(kg)
5.8
本体寸法(mm)
W1190×D300×H30
注意
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様の状況に合わせて金具の選択が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000