曜日別特売
230mm x 32P 長持ちするチップソー セフティー3 60439876

230mm x 32P 長持ちするチップソー セフティー3 60439876
230mm x 32P 長持ちするチップソー セフティー3 60439876
230mm x 32P 長持ちするチップソー セフティー3 60439876

長持ちするチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)32
内容量1枚注文コード60439876品番230mm x 32P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。
約2倍の大型チップを搭載しています。
ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。
チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。

用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上材質台金S50C外径(Φmm)230刃数(p)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする