曜日別特売
7224111110 DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント DJI 60440339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224111110 DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント DJI 60440339
7224111110 DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント DJI 60440339
7224111110 DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント DJI 60440339
7224111110 DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント DJI 60440339

DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60440339品番7224111110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

全金属構造で作られたこの頑丈なマウントは、激しい振動の中でもカメラをしっかりと安全に保持します。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。

用途撮影にセット内容Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント×1 / ラバースペーサー×1 / 六角レンチ×1質量(g)202寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×64×50対応機種DJI Osmo 360
注意
※長時間の高周波振動によるカメラの脱落を防ぐために、すべての接続ポイントがしっかりと締められていることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする