曜日別特売
7224114685 DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI 60440409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224114685 DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI 60440409
7224114685 DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI 60440409
7224114685 DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI 60440409
7224114685 DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI 60440409

DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60440409品番7224114685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,090
販売価格(税別)
1,900

Osmo 360専用に設計されており、レンズにしっかりとフィットし、過酷な条件での撮影時に安心感を提供する効果的な保護を提供します。多層コーティングされたガラスとプロフェッショナルな光学設計により、画質の損失を最小限に抑え、360°ショットが鮮明で鮮やかに保たれます。

セット内容Osmo 360 透明レンズプロテクター×2 / Osmo レンズクリーニングクロス×1質量(g)4(2個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×18.5×41対応機種DJI Osmo 360
注意
※1. 透明レンズプロテクターを水中で使用しないでください。
※2. 使用前に、プロテクターとその包装の両面が清潔であることを注意深く確認してください。レンズ表面の汚れや傷は画質に影響を与える可能性があります。
※3. レンズプロテクターとカメラの両方が完全に乾いていることを確認してください。雪、水、霧などの湿度の高い環境では、湿気がプロテクターを曇らせることがあります。曇りが発生した場合は、付属のクリーニングクロスまたは柔らかい布でレンズを拭いてください。
※4. このアクセサリーはラバー レンズ プロテクターと同時に使用することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする