曜日別特売
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540

F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540
F81 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン) 60440540

高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード60440540品番F81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

超高輝度1000LM
高機能でフォカース付き
電池残量がすぐわかるインジケーター付
テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能
IP64

用途
整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)290(パッケージ込み)、210(内蔵電池含む)保護等級IP64外径(Φ)×全長(mm)35(頭部)/26(後部)×162(フォーカス時174)保証期間購入から1年間明るさ(Lm)1000(2時間)/500(3時間)/150(7時間)/50(20時間)照射距離(m)160電球の種類LED
注意
※ライトを直接直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください。
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする