曜日別特売
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576

本体

OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576
OT-PTV14TE 14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド 60440576

14インチ録画機能付き ポータブルTV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード60440576品番OT-PTV14TE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ポータブルでも高精細、HD液晶パネル搭載の14インチポータブルテレビ。USB端子を搭載しており、テレビ録画も可能です(USBメモリや外付けハードディスクをご用意ください)。
HDMI端子AV端子を搭載し、PCやゲーム機など幅広い機器との接続が可能なので、PCのサブモニターとして使用するなど多用途に活躍します。
家庭用AC電源、車用DC電源、内蔵充電池と3電源に対応し、どこでも好きな場所へ持ち運びお楽しみいただけます。壁掛けフックにもなる自立スタンド付きで、視聴スタイルも自在です。

付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用コイン電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)0.98容量【録画用ハードディスク】地デジ録画ポート~500GBまでのメモリーを推奨(2TBまで動作確認をしていますが表示に数十秒、時間を要します)消費電力(W)18(待機時1以下)電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、カーアダプター:DC12V1.2A、内蔵バッテリー:2500mAh 7.4V(満充電時間:5時間、連続使用時間:2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×28×209データメモリ容量データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨コントラスト比500:1液晶パネルTFT-LCD14インチ解像度1366×768Pixel(HD)到達距離(m)【リモコン】3以内(本体リモコン受光部正面から)応答速度8ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、miniB-CASカードスロット対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MP4/MPEG-PS/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG/BMP、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生の保証はしておりません。出力端子イヤホン(ステレオミニピン3.5ф)受信方式地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ自動切り替え)、CATVパススルー対応(C13~C63)、EPG電子番組表:8日間フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)140
注意
※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする