メイン画像
カシムラ
国内用変換プラグSE→A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60440707
品番
WP-72J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。
SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)
12
定格
6A/125V、250V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×45×14.2
ピン径(Φmm)
【SEプラグ】4.8
ピン長さ(mm)
【SEプラグ】19
間隔(mm)
【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心)
グリーンマーク
認定
注意
※ピンの太さがΦ4.0mmの場合は、Cプラグになります。
※本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には、変圧器が別途必要となります。