曜日別特売
GCSL-2404-A3 カットソー 七分袖 レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60440996

カットソー 七分袖 レディース 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ4L
内容量1枚注文コード60440996品番GCSL-2404-A3
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ジャケットやベストに合わせやすい、七分袖のレディースカットソー。
なめらかでソフトな風合いのニット素材を使用し、淡色でも透けにくく一枚でも美しく着用できます。
ボウタイリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが可能。
汚れが落ちやすいSR(ソイルリリース)加工素材で、清潔感をキープ。
カラーは2色展開で、制服や事務服としてもおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け仕様左胸ポケット(ネームループ付き)・バストガード(隠しボタン付き)・脇下汗脇パッド・ホームクリーニングベージュサイズ4L規格女性用胸囲(cm)117混率(%)【本体】ポリエステル100% 【別布】ポリエステル100%肩幅(cm)42.5袖丈(cm)42着丈(cm)57.5機能吸汗・速乾・防汚・防透・UVカット生地SERENE KNIT/ セリーン・ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする