曜日別特売
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161

ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161
ZQS-30B-W 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 60441161

首掛けスピーカー 木聲(きこえ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード60441161品番ZQS-30B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

家中どこにいても耳元で音が聴ける。
首掛けとスタンドの2WAYで使用できる。
ソフトな音質の「鑑賞モード」と声が聞き取りやすい「はっきり音モード」を搭載。
首掛けスピーカーは軽量設計の195g

付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、接続ケーブル質量(g)本体:195、送信機:47、スタンド:180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】195×56×184【送信機】80×80×20【スタンド】204×110×55最大出力1W+1W、1.8W+1.8W(スタンドセット時)充電時間(時間)3スピーカー直径25mmコーン型×2出力端子直径3.5mmステレオミニジャック防滴構造IPX4相当無線2.4GHzワイヤレス、Bluetooth Ver5.3通信距離(m)10再生時間(時間)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする