MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098

MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098
MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098
MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098
MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098
MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098
MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098
MEL-220 センサー付きヘッドライト マクロス 60442098

センサー付きヘッドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60442098品番MEL-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手をかざすだけでON/OFFを切り替えられるヘッドライト。
ライトのズーム機能、5種類のライトモード、防滴性能IPX4がついていてアウトドアやレジャーでの使用に最適!
手元や足元も照らせる3段階の角度調整。
ひと目でわかる充電残量ランプ搭載。

電源USB充電式(5V 1A)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×50保護等級IPX4使用時間(最大)約1時間充電時間(時間)約3.5内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh明るさ(Lm)(最大)約1000センサー感知範囲約35cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする