MA-22D モニターアームデュアルタイプ ハヤミ工産 60442396

モニターアームデュアルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード60442396品番MA-22D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。
シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。
オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。

付属品モニター取付ネジM4×14mm 8本質量(kg)約4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×552.5総耐荷重(kg)18角度調節前方45°、後方45°、左右各180°(任意調節可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする