曜日別特売
SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 60444268

18-8 テーパー容器本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60444268品番SH-6761 61L
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

完全HACCP対応型大型ステンレスコンテナー
独自のテーパー構造で収納時は重ねて保管でき、収納スペースを有効に使えます。また、蓋をすることにより重ねて使用する事が可能になりました。

材質SUS304質量(kg)約4.7容量(L)約61直径×高さ(mm)【内寸】495×340【外寸】537×348 (取手含まず)
関連資料:寸法図(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする