曜日別特売
F-90400 Fulufu SELECT(フルフセレクト) バス・フェイスタオルセット マツイコーポレーション 60444986

F-90400 Fulufu SELECT(フルフセレクト) バス・フェイスタオルセット マツイコーポレーション 60444986
F-90400 Fulufu SELECT(フルフセレクト) バス・フェイスタオルセット マツイコーポレーション 60444986
F-90400 Fulufu SELECT(フルフセレクト) バス・フェイスタオルセット マツイコーポレーション 60444986
F-90400 Fulufu SELECT(フルフセレクト) バス・フェイスタオルセット マツイコーポレーション 60444986

Fulufu SELECT(フルフセレクト) バス・フェイスタオルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード60444986品番F-90400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上質なタオルで豊かな日常を

用途
Fulufu SELECT(フルフセレクト) バス・フェイスタオルセット
瀬戸内の美しい海をイメージしたタオル
やわらかくて、風合いが素晴らしく心地いい「安心・安全・高品質」今治タオルです
今治認定番号:第2025-946号
材質綿100%寸法(mm)バスタオル(W660×長さ100×1、フェイスタオル(W320×長さ750×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする