本体
東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの コンパクト形蛍光灯
東京メタルの FHT蛍光灯
コンパクト形蛍光灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60446551
品番
FDL13EXNTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16.5×長さ117
質量(g)
62.8
口金
GY10q-2
定格消費電力(W)
13
全光束(Lm)
800
定格寿命(時間)
8000
光源色
昼白色5000K