曜日別特売
FDL13EXLTM コンパクト形蛍光灯 東京メタル 60446560

本体

FDL13EXLTM コンパクト形蛍光灯 東京メタル 60446560
FDL13EXLTM コンパクト形蛍光灯 東京メタル 60446560

コンパクト形蛍光灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
口金GY10q-2
定格消費電力(W)13
光源色電球色3000K
内容量1個注文コード60446560品番FDL13EXLTM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。

材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16.5×長さ117質量(g)62.8口金GY10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)800定格寿命(時間)8000光源色電球色3000K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする